空調風神服 高視認安全ブルゾン (服のみ) (旧KU91500)

空調風神服 高視認安全ブルゾン (服のみ) (旧KU91500) サンエス

仕様制電、ストレッチ、フード付き、両胸ポケット、両脇ポケット、裏付き(半袖仕様)、左胸内側バッテリーポケット、左胸ファスナーポケット 材質表:ポリエステル94%、綿5%、複合繊維(ポリエステル)1% 裏:ポリエステル100%、ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:プラスチック、裏地:ポリエステル100%、サマー裏綿 生地ラスパー、裏地:タフタ 内容量1着
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21620228 KF91500 10蛍光イエロー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了
21620237 KF91500 10蛍光イエロー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了
21620246 KF91500 10蛍光イエロー LL 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了
21620255 KF91500 10蛍光イエロー XL 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了
21620264 KF91500 10蛍光イエロー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了
21620280 KF91500 10蛍光イエロー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了
21620289 KF91500 30蛍光オレンジ M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了
21620298 KF91500 30蛍光オレンジ L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了
21620307 KF91500 30蛍光オレンジ LL 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了
21620316 KF91500 30蛍光オレンジ XL 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了
21620325 KF91500 30蛍光オレンジ 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了
21620334 KF91500 30蛍光オレンジ 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする