ピュリナワン キャット インドアキャット 1歳以上チキン
室内飼いの猫の悩みをまとめてケア。3つの栄養素の特別な配合「健康免疫システム」で健康を保ち免疫力維持。
シリーズピュリナ
カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約351/100g
原材料チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、食物繊維(ビートパルプ、ライスファイバー、セルロース、可溶性繊維(オリゴ糖源))、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、小麦たんぱく、大麦、フィッシュミール(オメガ3脂肪酸源)、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)
栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 12 %以上、粗繊維 7 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.12 %、ビタミンC 60 mg/kg以上、ビタミンE 465 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.01 %以上、タウリン 0.1 %以上
内容量1個(2kg)