アイシア
MiawMiaw
MiawMiawとびきり♪
まぐろをぜいたくに使用した国産品。猫がとびつくおいしさにこだわって、まぐろエキスやa-iペプチドを絶妙なバランスで配合。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持にも配慮。
成分
たんぱく質:10.0%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.0%以下、水分:88.7%以下
シリーズ
MiawMiaw
カロリー(kcal)
29/缶
内容量
1個(60g)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483667
12030
まぐろ
魚介類(マグロ、フィッシュペプチド等)、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
21483676
12040
しらす入りまぐろ
魚介類(マグロ、フィッシュペプチド、しらす等)、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
21483685
12035
ささみ入りまぐろ
魚介類(マグロ、フィッシュペプチド等)、鶏ささみ、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
21483710
12045
おかか入りまぐろ
魚介類(マグロ、フィッシュペプチド、そうだがつお削りぶし(おかか)等)、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください