アイシア
海缶
海缶ミニ3P
かつおフレークのゼリータイプ。ビタミンE配合。
成分
たんぱく質:6.9%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.5%以下、水分:91.1%以下
シリーズ
海缶
カロリー(kcal)
22/缶
内容量
1個(60g×3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483947
13815
かつお
魚介類(カツオ、青魚)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
21483956
13820
しらす入りかつお
魚介類(カツオ、青魚、しらす)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
21483965
13825
ささみ入りかつお
魚介類(カツオ、青魚)、鶏ささみ、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
21483974
13830
削り節入りかつお
魚介類(カツオ、青魚、削り節)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください