アイシア
健犬無垢まぐろ
犬の食物アレルギーに配慮して、まぐろの単一たんぱく源仕立て。着色料・発色剤は無添加。水煮タイプ。
成分
たんぱく質:13.3%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.6%以下、水分:85.3%以下
カロリー(kcal)
42/缶
原材料
マグロ
内容量
1個(65g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484324
40095
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください