健康缶パウチシニア猫用エイジングケア

健康缶パウチシニア猫用エイジングケア - アイシア
(1件のレビュー)

11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、タウリン、セレンを配合して健康を維持し、免疫力と抗酸化力をサポート。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。

成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)39/袋原材料マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)、タウリン、セレン内容量1個(40g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148438512000
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: おやつ代わりに、あげています。
べる美容室サービス業

ねこちゃんがこちらの商品が好きでほかのはたべないんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする