曜日別特売

健康缶パウチシニア猫用毛玉ケア

健康缶パウチシニア猫用毛玉ケア - アイシア

11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、食物繊維配合で毛玉の排出をサポートし、オリゴ糖増量(当シリーズ商品比約180%)で腸内の健康維持に配慮。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。

成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.6%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)39/袋原材料マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖(ラクトスクロース)、増粘安定剤(加工でん粉、※増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン) ※(原材料に食物繊維を含む)内容量1個(40g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148439412005
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする