アイシア
健康缶
健康缶パウチシニア猫用皮膚・被毛ケア
11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、コラーゲンペプチド、ビオチンを配合して皮膚・被毛の健康をサポート。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
成分
たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
39/袋
原材料
魚介類(マグロ、フィッシュコラーゲンペプチド)、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)
内容量
1個(40g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484419
12010
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください