アイシア
健康缶
健康缶パウチシニア猫用腸内環境ケア
11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、2種類のオリゴ糖と食物繊維配合で腸内の健康維持に配慮。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
成分
たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.4%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
39/袋
原材料
マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖(フラクトオリゴ糖、ラクトスクロース)、増粘安定剤(加工でん粉、※増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン) ※(原材料に食物繊維を含む)
内容量
1個(40g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484428
12390
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください