曜日別特売

健康缶パウチ子猫のためのこまかめフレーク入りまぐろペースト

健康缶パウチ子猫のためのこまかめフレーク入りまぐろペースト - アイシア

1歳までの子猫の健康を維持し骨格の発達をサポートするカルシウム、子猫の成長には欠かせない必須アミノ酸のタウリン、脳の発達をサポートするDHAを配合。ペーストタイプ。

成分たんぱく質:11.0%以上、脂質:3.6%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.8%以下、水分:79.6%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)42/袋原材料魚介類(マグロ、カツオ等)、油脂類(植物性油脂、DHA含有精製魚油)、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、カゼインNa、ミネラル類(Ca、P)、タウリン、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)内容量1個(40g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148443712215
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする