国産 健康缶パウチ 水分補給

国産 健康缶パウチ 水分補給 - アイシア国産 健康缶パウチ 水分補給 - アイシア国産 健康缶パウチ 水分補給 - アイシア国産 健康缶パウチ 水分補給 - アイシア国産 健康缶パウチ 水分補給 - アイシア国産 健康缶パウチ 水分補給 - アイシア国産 健康缶パウチ 水分補給 - アイシア

水分と電解質を上手に補給できるように、ミネラルバランスを調整。さらに猫の体液の浸透圧に近くなるように成分濃度を調整し、猫の健康維持をサポート。ドライフードの食事が多い猫や、お水をあまり飲んでくれない猫に好適。

シリーズ健康缶内容量1個(40g)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
タイプ
カロリー(kcal)
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148450713340たんぱく質:6.0%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:90.6%以下まぐろとかつおペースト16/袋魚介類(マグロ、カツオ、まぐろエキス)、でん粉類、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
2148451613345たんぱく質:6.3%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:90.6%以下まぐろとささみペースト15/袋魚介類(マグロ、まぐろエキス)、鶏ササミ、でん粉類、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
2148455013010たんぱく質:6.1%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.2%以下、水分:91.4%以下ささみペースト14/袋鶏ササミ、まぐろエキス、でん粉類、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
2148455912765たんぱく質:6.1%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.2%以下、水分:91.4%以下まぐろペースト14/袋魚介類(マグロ、まぐろエキス)、でん粉類、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
2148456812770たんぱく質:6.1%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.2%以下、水分:91.4%以下まぐろムース15/袋魚介類(マグロ、まぐろエキス)、でん粉類、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
2148457712775たんぱく質:8.4%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.5%以下、水分:89.7%以下まぐろフレーク17/袋魚介類(マグロ、まぐろエキス)、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
2148458613005たんぱく質:6.1%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.2%以下、水分:91.4%以下かつおペースト14/袋魚介類(カツオ、まぐろエキス)、でん粉類、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
2148452513355たんぱく質:7.6%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.1%以下、水分:90.3%以下まぐろとささみフレーク16/袋魚介類(マグロ、まぐろエキス)鶏ササミ、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na
オープン
取扱い終了
2148453413350たんぱく質:8.1%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:90.3%以下ささみフレーク16/袋鶏ササミ、まぐろエキス、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする