アイシア
健康缶
国産 健康缶パウチ オーラルケア まぐろ細かめフレーク
噛む力の弱った猫が食べやすい細かめフレークタイプ。デンタブロック乳酸菌配合で健康を維持し、免疫力を保つ。オリゴ糖が善玉菌を増やし、腸内の健康維持をサポート。お口の健康が気になる猫に好適。
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
15/袋
原材料
魚介類(マグロ、まぐろエキス)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、乳酸菌(殺菌)、増粘多糖類、グリシン
内容量
1個(40g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484595
13145
たんぱく質:7.6%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.2%以下、水分:90.9%以下
ゼリータイプ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
21484604
13140
たんぱく質:7.9%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.1%以下、水分:91.1%以下
とろみタイプ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください