アイシア
健康缶
国産 健康缶パウチ オーラルケア まぐろペースト
噛む力の弱った猫が食べやすいペーストタイプ。デンタブロック乳酸菌配合で健康を維持し、免疫力を保つ。オリゴ糖が善玉菌を増やし、腸内の健康維持をサポート。お口の健康が気になる猫に好適。
成分
たんぱく質:5.6%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:91.5%以下
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
14/袋
原材料
魚介類(マグロ、まぐろエキス)、でん粉類、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、乳酸菌(殺菌)、増粘多糖類、グリシン
内容量
1個(40g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484620
13135
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください