アイシア
黒缶
黒缶3P しらす入りかつお
DHA、EPA、鉄分、タウリン、ビタミンEを含むかつおの赤身肉に、人気の具材をトッピングした総合栄養食。おいしさにこだわった旨味エキス配合。
成分
たんぱく質:13.9%以上、脂質:0.9%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:3.5%以下、水分:82.0%以下
シリーズ
黒缶
カロリー(kcal)
80/100g
原材料
魚介類(カツオ、しらす、フィッシュエキス)、オリゴ糖、ミネラル類(Ca、Mn、Zn)、ビタミン類(A、E、K、B1)
内容量
1個(160g×3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484638
13475
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください