曜日別特売

純缶ミニ3P かつお節入りまぐろ

純缶ミニ3P かつお節入りまぐろ - アイシア

まぐろの白身肉と赤身肉のコンビネーションが味わえるゼリータイプ。ビタミンE配合。

成分たんぱく質:8.6%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.9%以下、水分:89.4%以下シリーズ純缶カロリー(kcal)28/缶原材料マグロ、かつお節、オリゴ糖、増粘多糖類、ビタミンE内容量1個(65g×3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148466513805
オープン
419
461(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする