アイシア
純缶ミニ3P ささみ入りまぐろ
まぐろの白身肉と赤身肉のコンビネーションが味わえるゼリータイプ。ビタミンE配合。
成分
たんぱく質:8.6%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.9%以下、水分:89.4%以下
シリーズ
純缶
カロリー(kcal)
28/缶
原材料
マグロ、鶏ささみ、オリゴ糖、増粘多糖類、ビタミンE
内容量
1個(65g×3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484674
13795
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください