マースジャパンリミテッド
シーザー
シーザー 14歳からの 吟選ビーフ 野菜入り
いつまでも美味しく食べてほしいから、シニア犬も食べやすいやわらか設計。DHA配合で脳の健康維持。
仕様
【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日460gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを20g減らしてください。
成分
タンパク質:4.5%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下
シリーズ
シーザー
対象
14歳以上
カロリー(kcal)
70
原材料
肉類(チキン、ビーフ、家禽等)、野菜類(にんじん、いんげん、パプリカ)、フィッシュオイル(DHA源)、チコリー繊維、ビートパルプ、ディル、ガーリックパウダー、マリーゴールド、トマトパウダー、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)
内容量
1個(100g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21485530
CE67N
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください