空調風神服 24V フラットハイパワーファンセット (2023)
業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!ウェアから飛び出ないフラット設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。
セット内容24V フラットハイパワーファン2個・ファンケーブル1個
厚さ(mm)ファン:38
質量(g)95(ファン1個)
最大風量(m3/min)約5.0
最大風量(L/sec)約83
直径(mm)ファン:102
内容量1セット
注意
※12Vバッテリーとの互換性はございません。※2022年以前のバッテリーと2023年12V仕様バッテリー(RD9290JN)とは組み合わせて使用できません。