空調風神服 カモフラワークベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2)

空調風神服 カモフラワークベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 カモフラワークベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 カモフラワークベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 カモフラワークベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 カモフラワークベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 カモフラワークベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 カモフラワークベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 カモフラワークベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス

様々なシーンにマッチする、カモフラプリントのワークベスト。運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを設置。

セット内容RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) 素材タフタ(ポリエステル100%) 内容量1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21544190 KF92242-KS019 ブルーカモフラ 3L 128 50 73
オープン
21,700
23,870 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21544199 KF92242-KS019 ブルーカモフラ 4L 136 52 73
オープン
21,700
23,870 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21544208 KF92242-KS019 ブルーカモフラ 5L 144 54 73
オープン
21,700
23,870 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21544244 KF92242-KS019 チャコールカモフラ 3L 128 50 73
オープン
21,700
23,870 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21544260 KF92242-KS019 チャコールカモフラ 4L 136 52 73
オープン
21,700
23,870 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21544269 KF92242-KS019 チャコールカモフラ 5L 144 54 73
オープン
21,700
23,870 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21544156 KF92242-KS019 ブルーカモフラ M 112 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21544165 KF92242-KS019 ブルーカモフラ L 116 46 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21544174 KF92242-KS019 ブルーカモフラ LL 120 48 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21544217 KF92242-KS019 チャコールカモフラ M 112 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21544226 KF92242-KS019 チャコールカモフラ L 116 46 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21544235 KF92242-KS019 チャコールカモフラ LL 120 48 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする