空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) サンエス

風神ブランドマークのカモフラデザイン柄が特徴のスタイリッシュなフルハーネス対応ベスト。クイックリーファスナー搭載で軽い負担でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。腰ベルトの邪魔にならないようにファン位置を腰よりも少し高めに設定。ファン脱落防止ネット付き。左内側バッテリーポケット。ケーブルホール付き。両胸ファスナーポケット。滑り止め(シリコン)付き裾ゴム。

セット内容RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) 素材タフタ(ポリエステル100%) 内容量1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21554367 KF92212G-KS020 ネイビー L 116 46 66
オープン
23,200
25,520 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21554394 KF92212G-KS020 ネイビー 4L 136 52 70
オープン
23,200
25,520 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21554410 KF92212G-KS020 ネイビー 5L 144 54 70
オープン
23,200
25,520 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21554419 KF92212G-KS020 ガンメタ M 112 44 64
オープン
23,200
25,520 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21554437 KF92212G-KS020 ガンメタ LL 120 48 68
オープン
23,200
25,520 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21554455 KF92212G-KS020 ガンメタ 4L 136 52 70
オープン
23,200
25,520 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21554464 KF92212G-KS020 ガンメタ 5L 144 54 70
オープン
23,200
25,520 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21554358 KF92212G-KS020 ネイビー M 112 44 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21554376 KF92212G-KS020 ネイビー LL 120 48 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21554385 KF92212G-KS020 ネイビー 3L 128 50 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21554428 KF92212G-KS020 ガンメタ L 116 46 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21554446 KF92212G-KS020 ガンメタ 3L 128 50 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする