Lenovo タブレット Lenovo Tab M8 (4th Gen)
コンパクトでスリムなデザイン
鮮明な8.0型ワイドIPSパネル搭載
長時間使えるバッテリー搭載
3年間のセキュリティ アップデート
目にやさしい画面表示モード
バッテリー稼動時間
Online video playback: 16 hr
Web browsing: 19 hr
仕様補助記憶装置:32GB eMMC 5.1、環境系認証: ENERGY STAR 8.0、 ErP Lot 3
色アークティックグレー
質量(g)約320(0.71 ポンド)
電源アダプター:5V / 2A
センサー加速度センサー、 アンビエントライトセンサー (ALS)
マイクロホンモノラル
バッテリー内蔵バッテリー 5100mAh (標準)
メモリー3GB (オンボード) LPDDR4X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197.97 x 119.82 x 8.95 mm camera decoなし (7.79 x 4.72 x 0.35 インチ)
ディスプレイ8 HD (1280x800) IPS 350nit 指紋防止, マルチタッチパネル
保証期間1年間 片道引取修理, 1年間 内蔵バッテリー
使用CPUMediaTek Helio A22 クアッドコア プロセッサー (4コア, 4x A53 @2.0GHz)
充電時間(時間)満充電まで約 4
スピーカーデュアル・スピーカー
OSAndroid 12 もしくはそれ以降
チップセットMediaTek SoC Platform
ワイヤレス通信11ac 1x1
内蔵カメラ前面 200万画素 / 背面 500万画素
素材プラスチック
ポート【標準】ヘッドホン / マイクロホン コンボ・ジャック (3.5mm)、 1x USB Type-C 2.0 (support data transfer and charging)、【拡張】1x microSDカードスロット
BluetoothBT5.0
拡張データメモリMicroSD カード (最大 128GB, FAT32; 1TB, exFAT)
ストレージ【サポート対象】32GB eMMC 5.1 on systemboard、 microSD card, supports FAT32 up to 128GB, exFAT up to 1TB
カードスロットmicroSDカードスロット
内容量1台
Web browsing: 19 hr
注意
※不具合はメーカ直接のサポートになります。https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/hf001521
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

