キャンバスシューズ(メンズ)

キャンバスシューズ(メンズ) スター・トレーディング キャンバスシューズ(メンズ) スター・トレーディング キャンバスシューズ(メンズ) スター・トレーディング キャンバスシューズ(メンズ) スター・トレーディング

カジュアルスタイルに合わせやすい、飽きのこないオーソドックスなデザイン。
程よい厚みのあるソールが歩きやすく疲れにくいです。
カラーバリエーションで、その日のスタイルに合わせて気軽にコーディネートできるので、色違いで揃えてもオシャレが楽しめます。

形状ローカット ブラック 材質(アッパー)キャンバス 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21494499 H-383 25
1,680
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷
21494508 H-383 25.5
1,680
 
 
取扱い終了
21494517 H-383 26
1,680
 
 
取扱い終了
21494526 H-383 26.5
1,680
 
 
取扱い終了
21494535 H-383 27
1,680
 
 
取扱い終了
21494544 H-383 28
1,680
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする