空調風神服 高視認安全ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2022) (旧KU91500)

空調風神服 高視認安全ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2022) (旧KU91500) サンエス

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022) 素材表:ポリエステル94%、綿5%、複合繊維(ポリエステル)1% 裏:ポリエステル100% 内容量1セット
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21646785 KF91500 37蛍光イエロー M 116 62 79
オープン
 
 
取扱い終了
21646794 KF91500 37蛍光イエロー L 120 64 82
オープン
 
 
取扱い終了
21646810 KF91500 37蛍光イエロー LL 124 66 85
オープン
 
 
取扱い終了
21646819 KF91500 37蛍光イエロー XL 132 68 88
オープン
 
 
取扱い終了
21646828 KF91500 37蛍光イエロー 4L 140 68 87
オープン
 
 
取扱い終了
21646837 KF91500 37蛍光イエロー 5L 148 68 88
オープン
 
 
取扱い終了
21646846 KF91500 30蛍光オレンジ M 116 62 79
オープン
 
 
取扱い終了
21646855 KF91500 30蛍光オレンジ L 120 64 82
オープン
 
 
取扱い終了
21646864 KF91500 30蛍光オレンジ LL 124 66 85
オープン
 
 
取扱い終了
21646880 KF91500 30蛍光オレンジ XL 132 68 88
オープン
 
 
取扱い終了
21646889 KF91500 30蛍光オレンジ 4L 140 68 87
オープン
 
 
取扱い終了
21646898 KF91500 30蛍光オレンジ 5L 148 68 88
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする