空調風神服 チタン加工長袖 大サイズ (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

空調風神服 チタン加工長袖 大サイズ (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 チタン加工長袖 大サイズ (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 チタン加工長袖 大サイズ (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 チタン加工長袖 大サイズ (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 チタン加工長袖 大サイズ (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 チタン加工長袖 大サイズ (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 チタン加工長袖 大サイズ (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 チタン加工長袖 大サイズ (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ。ファン脱落防止ネット付き。6Lと8Lの大きめサイズ。

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) シルバーグレー 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 素材デュスポ(ポリエステル100%) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21527295 KF101-KS018 6L 156 60
25,220
24,900
27,390 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21527304 KF101-KS018 8L 172 64
25,220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする