空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス

風神ブランドマークのカモフラデザイン柄が特徴のスタイリッシュなフルハーネス対応ベスト。クイックリーファスナー搭載で軽い負担でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。腰ベルトの邪魔にならないようにファン位置を腰よりも少し高めに設定。ファン脱落防止ネット付き。左内側バッテリーポケット。ケーブルホール付き。両胸ファスナーポケット。滑り止め(シリコン)付き裾ゴム。

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) 素材タフタ(ポリエステル100%) 内容量1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21533507 KF92212G-KS018 - ネイビー 3L 128 50
オープン
23,280
25,608 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21533516 KF92212G-KS018 - ネイビー 4L 136 52
オープン
23,280
25,608 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21533525 KF92212G-KS018 - ネイビー 5L 144 54
オープン
23,280
25,608 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21533577 KF92212G-KS018 - ガンメタ 4L 136 52
オープン
23,280
25,608 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21533586 KF92212G-KS018 - ガンメタ 5L 144 54
オープン
23,280
25,608 (税込)
10日以内出荷

返品不可
47904966 KF92212G【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) ネイビー 3L 128 50
オープン
18,900
アウトレット
20,790 (税込)
当日出荷

返品不可
21533480 KF92212G-KS018 - ネイビー M 112 44
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21533489 KF92212G-KS018 - ネイビー L 116 46
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21533498 KF92212G - ネイビー LL 120 48
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21533534 KF92212G-KS018 - ガンメタ M 112 44
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21533550 KF92212G-KS018 - ガンメタ L 116 46
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21533559 KF92212G-KS018 - ガンメタ LL 120 48
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21533568 KF92212G-KS018 - ガンメタ 3L 128 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする