COOLING BRAST PRO ファンセット

COOLING BRAST PRO ファンセット リンクサス(Linxas)

ブラシレスモーター採用で、薄型化・軽量化。
Dual Wind System採用、シリコンアタッチメントの取り外しで並行風と直流風を使い分けられます。

用途空調ウェア用 セット内容ファン×2個、ケーブル(LX-6700C)、シリコンアタッチメント×2枚、取扱説明書 出力電圧(V)表示4:18 表示3:14 表示2:11 表示1:8 連続使用時間(時間)表示4:約2 表示3:約4 表示2:約7.5 表示1:約15 適合バッテリーLX-6700 BAZ 風量(L/sec)表示4:約96、表示3:約76、表示2:約60、表示1:約44 内容量1セット
注意
※他社メーカーのバッテリーは使用しないでください。故障や事故の原因となります。
※ファンの組み合わせによりましては同じ出力でも風量が弱く感じる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22337886 LX-6700 FCZ
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする