佐藤計量器製作所
110TRH-B用センサ(伸縮)
握り手部が伸縮するので手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に便利です。
適合機種
SK-110TRH-B
材質
プローブ部:POM(感温部)+SUS304、コード部・コネクタ部:PVC
寸法(mm)
センサ部:約Φ9~14×(L)200~930
コード長さ(m)
約0.7~1.5
精度
その他±0.5℃
温度精度
±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)
測定温度範囲(℃)
-20~80
湿度精度
別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。
湿度測定範囲(%RH)
5~95
内容量
1本
注意
※標準空気組成(一般大気)以外でのご使用は絶対にしないでください。
※保管する際は、エアーパッキンや非帯電性ポリエチレン袋(一般にライトブルー、ピンク、ローズカラー)は使用しないでください。湿度センサが汚染される可能性があります。
※センサ部を伸縮させるときは、センサコードがプローブ部に引っかからないよう注意しながら、センサプローブを伸縮させてください。
※SK-110TRH-Bに接続される際は、本器の電源がOFFの状態で、指示計接続コネクタの→を本体正面に合わせてまっすぐに差し込んだ後、センサナットを締め付けて下さい。
※指示計接続コネクタ本体部(黒色樹脂部)は回さないでください。センサが破損します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22332225
S110TRH-30
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください