ユアサ(ユアサプライムス) ユアサ(ユアサプライムス)の 冷暖房・換気設備・忌避剤 ユアサ(ユアサプライムス)の 冷房用品 ユアサ(ユアサプライムス)の 工場扇 45cm壁掛け工場扇 45cm壁掛け工場扇 注文コード 22333957 45cm羽根の壁掛け工場扇 質量(kg)6 電源(V)単相交流100 消費電力(W)(50/60Hz)84/101 オートパワーオフ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72 材質(羽根)プラスチック 首折れ4段階 首振り左右自動 入タイマー- 切タイマー- 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YK-456T ハネ径(cm) 選択解除 45 羽根枚数 選択解除 4 風量 選択解除 3段階 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22333957 YK-456T 45 4 3段階 オープン ¥9,498 ¥9,498 ¥10,448 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 冷房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 43.5cmプラ羽根工業扇 広電(KODEN) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ DCモーター充電式アルミブレードフロアファン 16インチ ビーカム 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ スポットエアコン 丸隆 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 工場扇用羽根ロックナット 日動工業 税込¥548 ¥498 バスケットへ 工場扇用キャスター 日動工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 工場扇 ミストキットセット スタンド式 45cm羽根 ナカトミ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 80cm 大型風洞扇 ナカトミ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 工場扇 ミストキットセット キャスター式 45cm羽根 ナカトミ 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 工場扇KO-450E用羽根 日動工業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 75cm首振りビッグファン ナカトミ 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 工場扇用羽根 日動工業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 工場扇 ミストキットセット 床置き式 フロア 45cm羽根 ナカトミ 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツ TRUSCO 税込¥1,312~ ¥1,193~ nediusサーキュレーター機能付大型扇 スイデン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 工場扇用 収納カバー YAMAZEN(山善) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 工場扇KO-450E用羽根固定ネジ 日動工業 税込¥131 ¥119 バスケットへ 工場扇用三脚セット 日動工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 45cm ツインジェットファン ナカトミ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 60cm 大型風洞扇 ナカトミ 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 56cm 首振りジェットファン ナカトミ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品工場扇工場扇壁掛けタイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「工場扇」にはこんなカテゴリがあります 工場扇スタンドタイプ 工場扇キャスタータイプ 工場扇壁掛けタイプ 工場扇卓上タイプ 工場扇羽根 工場扇羽根ガード 工場扇スタンド 工場扇パーツ類 シェアする マイページ 最近見た商品