1. 独立した3つの出力チャンネル
3電源ユニットとして機能します。
CH1とCH2は並列接や直列に接続することでチャンネル結合して、出力範囲を広げることができます。
2. データ・ロギング機能
出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。
3. シーケンス出力(CH1, CH2のみ)
出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。
4. CV/CC自動スイッチ
負荷に応じて、出力はCV/CCモードを自動的に切り替えます。
動作例を挙げると、電圧10V、電流1Aに設定した場合に、
実際の電流が1A以下の場合、電源ユニットはCVモードで動作し、電圧10Vを維持します。
実際の電流が1Aより大きい場合、電源ユニットは自動的にCCモードに切り替わり、電流1Aを維持します。
CV/CC自動スイッチは、電源ユニット内で実行され、ユーザーが操作する必要ありません。
5.低リップル/低ノイズ
ODPシリーズはリニア・レギュレーションなので超低リプルと超低ノイズを特長としています。