曜日別特売

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 - 東日製作所

単能系のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。

用途組み立て、量産用精度(%)±3内容量1本
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
全12種類を絞り込む
寸法d(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
材質(グリップ)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23174614CSP1.5N4X8D.0.21524樹脂普通鋼:M3(M3.5)、ハイテン:M2.5
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
23174630CSP3N4X8D.0.21524樹脂普通鋼:M4(M4.5)、ハイテン:M3(M3.5)
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
23174639CSP6N4X8D.0.21524樹脂普通鋼:M5、M6、ハイテン:M4(M4.5)
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
23174648CSP12N4X8D.0.21524樹脂普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M6
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
23174657CSP25N3X10D.0.21529樹脂普通鋼:M8、ハイテン:(M7)
13,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174666CSP50N3X12D.0.32034樹脂普通鋼:M10、ハイテン:M8
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174675CSP50N3X15D.0.32034樹脂普通鋼:M10、ハイテン:M8
15,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
23174684CSP100N3X15D.0.4521.734樹脂普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10
15,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174700CSP140N3X15D.0.5521.734樹脂普通鋼:M16、ハイテン:M12
19,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174709CSP200N3X19D.127.227.2メタル普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14)
20,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174718CSP280N3X22D.1.427.227.2メタル普通鋼:M20、ハイテン:M16
27,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174727CSP420NX22D.2.73040メタル普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)
41,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする