曜日別特売

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 - 東日製作所

単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途
組み立て、量産用
アンカーボルトの施工
材質(グリップ)メタル精度(%)±3内容量1本
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
適合ねじ
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23174736QSP25N3-MH.0.251515普通鋼:M8、ハイテン:(M7)11
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
23174745QSP50N3-MH.0.42020普通鋼:M10、ハイテン:M811
17,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23174754QSP100N4-MH.0.6521.721.7普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M1014
19,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174770QSP140N3-MH.0.721.721.7普通鋼:M16、ハイテン:M1214
21,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする