曜日別特売

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型 - 東日製作所

単能系のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。

用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3内容量1本
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
適合ねじ
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23174779CSP25N3X10D-MH.0.21515普通鋼:M8、ハイテン:(M7)10
13,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174788CSP50N3X12D-MH.0.32020普通鋼:M10、ハイテン:M812
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174797CSP50N3X15D-MH.0.32020普通鋼:M10、ハイテン:M815
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174806CSP100N3X15D-MH.0.4521.721.7普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M1015
15,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174815CSP140N3X15D-MH.0.5521.721.7普通鋼:M16、ハイテン:M1215
19,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする