曜日別特売

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用)

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) - 東日製作所

単能形
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
SP2-Hシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途油圧マニホールド等の狭いピッチの締付作業に精度(%)±3適合工具調整工具(別売):No.930内容量1本
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23176459SP38N2X14H.0.37最小ピッチS:2626.3148
17,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23176468SP38N2X19H.0.37最小ピッチS:3533.1198
17,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23176477SP67N2X27H.0.48最小ピッチS:4643.62711
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする