東日製作所
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型
単能形
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途
SMAコネクタの締付用
質量(kg)
0.33
寸法C(mm)
16
寸法W(mm)
8
寸法b(mm)
4
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
50~100
最大トルク時の手力(N)
9.8
適合工具
調整工具(別売):No.A1(No.301)
有効長L(mm)
102
全長L'(mm)
128
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23176486
NSP100CNX8.
¥
21,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください