曜日別特売

(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型

(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 - 東日製作所

スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き
単能形
切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富なヘッド厚形状
樹脂ハンドル付き
SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途ブレーキフレアナット用質量(kg)0.21精度(%)±3内容量1本
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
全6種類を絞り込む
寸法W(mm)
トルク調整範囲(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法C(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23177859SP19N2-1X10N.スパナ:A2410123.5~19
27,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23177868SP19N2-3X10N.スパナ:A2410153.5~19
27,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23177877SP19N2-4X10N.スパナ:A2410103.5~19
27,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23177886SP19N2-5X10N.スパナ:B2410153.5~19
27,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23177895SP19N2-9X10N.スパナ:A2410103.5~19
27,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23177904SP38N2X14N.スパナ:A351488~38
30,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする