UP Plus2 FDM 3Dプリンター
シンプルかつ軽量な3Dプリンターでありながら、高品質の出力を実現します。
同クラスの3Dプリンターの中では、トップクラスの性能を誇ります。
UP Plus2の特徴は、オートキャリブレーション機能が導入されました。
プラットフォームの高さが最適でないと、自動で調整を行います。
FDM(熱溶解式)方式のプリンターは、プラットフォームの調整が難しく、微調整の問題がどうしても出てきてしまいますが、UP Plus2はその負担を大幅に軽減してくれます。
デスクの上に気軽に置けて使用できる3Dプリンターです。
付属品UPPlus2日本語版マニュアル、USBケーブル、電源アダプター、フィラメントチューブ、ローラーシャフト、自動調整用パーツ、セルボード(3枚)、各種ボルト、作業用手袋、ニッパー、スクレイパー、ノズルレンチ、六角レンチ、ABS樹脂フィラメント(1巻)※色はランダムになります、クリップ(6個)、ソフトウェアCD
質量(kg)5
ピッチ(mm)(積層)0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35
電源100-240V/50-60Hz/220W
方式(造形)FDM(熱溶解積層法)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×260×350
印刷140×140×130H
適合部材ABS樹脂、PLA樹脂
対応フォーマット.up3/.stl
プリント方式シングルヘッド
対応ソフトウェアUPStudio
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |