UniFormation D265 硬化機
大型硬化サイズ
UniFormation Curing Stationは、260mm(D)×160mm(H)のボリュームで、より広い硬化エリアをユーザーに提供するために設計されています。
大きな容積は、大きなサイズのモデルやバッチでのモデルをより短時間で硬化させることができ、プロフェッショナルな樹脂3Dプリントのシーンでの使用に最適な選択肢となります。
死角をなくす
16個のUVライト、4個のLEDストリップが四方に配置され、自動回転ターンテーブルと連動しています。
この405nm UVライトボックスは、樹脂プリントを均一にムラなく硬化でき、表面に美しい光沢と耐久性を付与します。さらに、過硬化や硬化不足の不具合を防ぐことができます。
フリップアップ式の簡単なフタ
縦型跳ね上げ式の蓋は、印刷エリアに必要なスペースを取らず、きちんと横並びで作業できるため、D265大型キュアマシンは樹脂3D印刷のワークフローを大幅に緩和します。また、耐久性に優れた品質により、紫外線を99%までカットすることができます。
幅広い互換性
UniFormation GKtwoやほとんどのLCD/DLP/SLA 3Dプリンタと高い互換性を持ち、プロトタイプ、工業部品、宝石、歯科モデルなどの硬化も可能で、より多くの樹脂タイプで作業する柔軟性を提供します。
寸法(mm)本体:299×299×243、UniFormation Curing Station:260(D)×160(H)
波長(nm)405
LED16
内容量1個