ハイブリッドファン FJR
ファンがエアコンの風で回転。特許3717509号
ベアリング内蔵で無音。取付やメンテも簡単なデザイン
堅牢さとかるさを両立。40万台の実績
材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
直径(Φmm)1100、(可変範囲)900~1100
高さ(mm)102
質量(g)本体:約800、取付金具:約240
内容量1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23174447 | HBF-FJR-C/W | 03897139 | HBF-FA1-C/W |
|
ハイブリッドファン FA1 | 潮 | 1台 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 23174456 | HBF-FJR-S/W | 03897148 | HBF-FA1-S/W |
|
ハイブリッドファン FA1 | 潮 | 1台 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 23174465 | HBF-FJR-B/B | 03897148 | HBF-FA1-S/W |
|
ハイブリッドファン FA1 | 潮 | 1台 | ¥26,980 税込¥29,678 | 品番が変更になりました |