曜日別特売

GIVI XL06 タンクロックバッグ 20L

GIVI XL06 タンクロックバッグ 20L - GIVI(ジビ)GIVI XL06 タンクロックバッグ 20L - GIVI(ジビ)GIVI XL06 タンクロックバッグ 20L - GIVI(ジビ)GIVI XL06 タンクロックバッグ 20L - GIVI(ジビ)GIVI XL06 タンクロックバッグ 20L - GIVI(ジビ)GIVI XL06 タンクロックバッグ 20L - GIVI(ジビ)GIVI XL06 タンクロックバッグ 20L - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる20Lタンクロック。
脱着可能な防水インナーバッグの二重構造で高い防水性(IPX5相当)を発揮。
大容量ながらスタイリッシュなデザインで、容量は15Lから20Lへ2段階拡張できます。
タンクバッグ上面のタブレットポケットは、ワンタッチで脱着が可能。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。

寸法(mm)(外側)約230×360×210-260ブラック最大積載量(kg)2商品構成マップホルダー、セーフティベルト、ショルダーベルト、フランジ オス最大容量(L)20内容量1セット
注意
※取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。
※タンクバッグは汎用品のためセーフティベルトが届かなかったりタンクバッグ装着の際に固く感じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2319494831705
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする