GIVI TLB30 テールロックバッグ 30L

GIVI TLB30 テールロックバッグ 30L - GIVI(ジビ)GIVI TLB30 テールロックバッグ 30L - GIVI(ジビ)GIVI TLB30 テールロックバッグ 30L - GIVI(ジビ)GIVI TLB30 テールロックバッグ 30L - GIVI(ジビ)GIVI TLB30 テールロックバッグ 30L - GIVI(ジビ)GIVI TLB30 テールロックバッグ 30L - GIVI(ジビ)GIVI TLB30 テールロックバッグ 30L - GIVI(ジビ)

磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる30Lバイク用テールロック。
容量拡張するとフルフェイス1個が収納できるサイズに可変します。
バックパックにも変化する持ち運びに便利なシートバッグ。
ショルダーベルトはシートバッグ内に収納することで、普段は邪魔になりません。
別売のシートロックフランジ(品番:17874)を使うことで、ベルトで車両を傷つけることなく取り付けが可能。
付属のレインカバーで突然の雨にも対応

付属品レインカバー、セーフティーベルト、フランジ オス寸法(mm)(外側)約420×320×220-280ブラック最大積載量(kg)2最大容量(L)30内容量1セット
注意
※取り付けには別売りのシートロックフランジ(品番:17874)、もしくは車種専用アタッチメントが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2319497532614
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする