マルチウイングキャリア ADV160(23)専用

マルチウイングキャリア ADV160(23)専用 - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア ADV160(23)専用 - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア ADV160(23)専用 - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア ADV160(23)専用 - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア ADV160(23)専用 - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア ADV160(23)専用 - DAYTONA(デイトナ)

ドレスアップにもなるデザインキャリア。
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。
シートとキャリアのラインに段差が少ないため、大きい荷物の積載にも便利。
32L以下のGIVIモノロックケースに対応。
ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴を用意。

ブラック最大積載量(kg)6パイプ径(Φmm)メインパイプ:25.4適合車種ADV160(23) [8BK-KF54]内容量1セット
注意
※純正グラブバーの取り外しが必要です。
※トップケースと荷物の総重量が最大積載量を超えないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2319517631748
19,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする