ヘンリービギンズ サドルバッグWR

ヘンリービギンズ  サドルバッグWR - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ  サドルバッグWR - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ  サドルバッグWR - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ  サドルバッグWR - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ  サドルバッグWR - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ  サドルバッグWR - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ  サドルバッグWR - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ  サドルバッグWR - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

マフラー側に対応した防水サドルバッグ。
インナー防水構造 / マフラー側対応
【インナー防水】インナー防水の採用で、見た目を損なわず高い防水効果を発揮。走行中の突然の雨でも安心。水の侵入を防ぐシーム加工を採用。
【マフラー側への装着】マフラー熱に対応するため、底面に帆布生地を採用。
【バッグサポート差し込み構造】背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
【ワンタッチで簡単開閉】バックルによりワンタッチで開閉が可能。
【盗難対策にリング付きファスナー】ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。
【生地選び】強度の高い1680デニールのポリエステル生地を採用。

用途バイク用 防水サドルバッグ(マフラー側対応)容量(L)6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×280×120最大積載量(kg)2商品構成金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2、ひも×2有効幅(mm)差込部:230
注意
※レインカバーは付属しません。
※バッグの装着には巻き込み防止バーとの同時装着が必要。
※底面には熱に強い帆布生地を採用していますが、マフラーに接触しないように取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195289341991個ブラックDHS-33
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23195298342021着グリーンDHS-34
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする