LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2

LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 - DAYTONA(デイトナ)LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 - DAYTONA(デイトナ)LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 - DAYTONA(デイトナ)LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 - DAYTONA(デイトナ)LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 - DAYTONA(デイトナ)LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 - DAYTONA(デイトナ)LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 - DAYTONA(デイトナ)LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 - DAYTONA(デイトナ)

ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。
Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。
信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。
ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。
多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。
寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。
【安心の車検対応】
適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。
本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。
ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。
デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

内容量1個
注意
※この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品です。6Vや交流(AC)の二輪車には使用できません。
※購入前に取り付け車種とバルブ形状が一致していること、寸法図を参考にヘッドライトケース内に取付スペースが確保されていることをよくご確認ください。純正バルブシェード採用車はシェードまでの距離の確認も必要です。車両によっては純正バルブシェードの取り外しが必要です。
※輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが作動し球切れ警告灯が点灯する場合があります。
※個々によって色味が若干異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2319577097242ホワイトH4/6500K
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
2319577935479電球色H4/4500K
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする