AI ネットワークカメラ(5MPバレット型オートフォーカス)

AI ネットワークカメラ(5MPバレット型オートフォーカス) - ティー・アイ・トレーディング

500万画素AIネットワークカメラ(バレット型オートフォーカス)

仕様防水仕様、赤外線付き形状バレット型寸法(mm)Φ88 xL243電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W消費電力(W)7.5W電源DC12V 7W / POE8.6Wレンズ2.7 - 13.5 mm (オートフォーカス)センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P保護等級IP66有効画素数2592(H)×1944 (V)外寸法(Φ×L)(mm)Φ88 xL243動作環境-30℃ ~ +55℃視野角101 ~ 31°撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOSシャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒動作温度(℃)-30℃ ~ +55℃カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)使用場所屋外防滴構造IP66RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195919IBAi-252M6ND
41,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする