冷暖スポットエアコン
夏は冷房として、冬は補助暖房として、オールシーズン使用できる便利なスポットエアコンです。
キャスター付きで移動が簡単です。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
切替スイッチにより約95度自動で動きます。
質量(kg)約49
電源(V)単相100(50/60Hz)
首振なし
電源コード(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)冷房:強920/1150・弱900/1120、暖房:710/890
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×475×910
電流(A)(50/60Hz)冷房:強10.3/11.9・弱10.1/11.5、暖房:弱8.6/9.2
送風口数1
冷媒封入量(g)540
騒音値(dB)(50/60Hz)62/64
排熱ダクト有無あり
内容量1台
注意
※個人宅様へ配送はできません。※冷房は周囲の温度が17℃以上45℃以下の環境でお使い下さい。暖房は8℃以上22℃以下でお使い下さい。範囲外でご使用になられると、本体破損の原因となります。
※電源は、直接コンセントからお取り下さい。また、使用されるコンセントから配電盤ブレーカーの間に大型電気機器(電気を多く消費する器具)が使用されていますと、電圧降下が起こりやすくなり機器の故障の原因になります。
※フィルターの掃除はこまめに行って下さい。フィルターが汚れていると本体内部が結露し、故障の原因となります。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23945174 | N410-HC | 13752545 | SAC-27HCS |
|
冷暖スポットエアコン | ナカトミ | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |