曜日別特売

マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー

マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー - フルプラマーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー - フルプラマーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー - フルプラマーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー - フルプラ
(1件のレビュー)

次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。
主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。
新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。
遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。

用途業務用薬品の噴霧に。危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※本製品は細かい霧が噴霧されます。密閉された室内での使用は避け、換気を十分におこない、保護具 ( マスク、保護メガネ、保護手袋、保護衣など )を着用してください。
※空気中に散布されると危険な薬液は、ノズルを調整して霧の粗い飛散を抑えた噴霧でご使用ください。
※塩素系薬液をご使用の場合は、酸性タイプの薬液を混ぜないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ノズル
質量(g)
サイズ(cm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23980838No.4530-22500ストレートノズル(8cm)ライトブルー12721.8×17.5-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
23980847No.4538-221000ストレートノズル(8cm)ライトブルー15228.2×17.6-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
23980856No.4550-22500角度付ロングノズル(18cm)ライトブルー13724.8×2730(噴霧方向を360度調整可能)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
23980865No.4558-221000角度付ロングノズル(18cm)ライトブルー15731.2×27.230(噴霧方向を360度調整可能)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23980874No.4530-33500ストレートノズル(8cm)レッド12721.8×17.5-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
23980890No.4538-331000ストレートノズル(8cm)レッド15228.2×17.6-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
23980899No.4550-33500角度付ロングノズル(18cm)レッド13724.8×2730(噴霧方向を360度調整可能)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
23980908No.4558-331000角度付ロングノズル(18cm)レッド15731.2×27.230(噴霧方向を360度調整可能)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「フルプラ」ダイヤスプレー マーベラス No.4530、4538、4550、4558
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23980890
2024-02-01
用途: 室内清掃

長持ちするが、容器の中身の量が見えないので改善してほしい。
材料を作る時にこぼれてしまう事がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする