シェイドドライナーEX クルー長袖シャツ 8872

シェイドドライナーEX クルー長袖シャツ 8872 - カジメイクシェイドドライナーEX クルー長袖シャツ 8872 - カジメイクシェイドドライナーEX クルー長袖シャツ 8872 - カジメイクシェイドドライナーEX クルー長袖シャツ 8872 - カジメイクシェイドドライナーEX クルー長袖シャツ 8872 - カジメイク

新開発の遮熱糸を使用することで、赤外線を反射し効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
首周り後ろ襟高仕様でアウターが汚れにくく日焼けも防ぎます。
脇下に消臭テープ付き。便利な胸ポケット、左袖ポケットが付いています。

用途一般作業全般混率(%)本体:ポリエステル88/ポリウレタン12、ポケット布:ポリエステル100機能消臭内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247813158872ネイビーM4268160~170
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
247813588872オリーブM4268160~170
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
247813678872オリーブL4470170~180
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
247813768872オリーブLL4672175~185
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
247813858872オリーブ3L4874175~185
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
247813948872チャコールグレーM4268160~170
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
247814108872チャコールグレーL4470170~180
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
247814198872チャコールグレーLL4672175~185
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
247814288872チャコールグレー3L4874175~185
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
247813248872ネイビーL4470170~180
オープン
取扱い終了
247813408872ネイビーLL4672175~185
オープン
取扱い終了
247813498872ネイビー3L4874175~185
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする