現場監督
現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製)
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。信頼の村田製作所製。
用途
DC-DCコンバーター
質量(g)
165
本体寸法(mm)
87×123×36
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
DC48
適合車種
DC48V電動フォークリフトなど
出力電流
10A
防水性
非防水
内容量
1個
注意
※本製品の容量にあった正しいご使用で確実に結線してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23982089
D-2228
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください