現場監督
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・4.3インチ モニター&カメラ
モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。
用途
様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
質量(g)
248、内モニター118
解像度
1024×800 720P
LCD仕様
4.3インチ
防水性
IP67
カメラ仕様
高さ75 横74 奥行55(mm)
モニターサイズ
高さ77 横116 奥行25(mm)
内容量
1セット
注意
※本製品は全ての衝突・事故を回避する製品ではありません。注意喚起を目的としています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23982159
D-2218
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください