曜日別特売

フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン

フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン - アイリスオーヤマフルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン - アイリスオーヤマフルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン - アイリスオーヤマフルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン - アイリスオーヤマフルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン - アイリスオーヤマフルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン - アイリスオーヤマ

ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
ホース内径にとらわれず接続できます。
コンパクトで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。
ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。

材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)142使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×55×138耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23981985AGFC-6ダークブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
23981994AGFC-6ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする